Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 32 W G10Q Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 32 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 32 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 32 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 32 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 32 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 32 W G10Q Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27053270
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55967815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe Ringform
Leuchtstofflampe Rund
Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Spannung
81 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
299 mm
Durchmesser
30.9 mm
Gewicht
180 g
Leistungen
Lampenleistung
32 W
Glühbirnengröße
C-T9
Fassungs-/Sockeltyp
G10Q
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
2375 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rund
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
8 mg
Bemessungsleistung
32 W
Beleuchtungseffizienz
74 lm/W
Farbcode
830
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
13000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
438
Chromatizität Koordinate Y
403
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
450 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
35 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
872790084050600
ab € 9,50*
Ähnlich
Philips
84053700
ab € 9,75*
Ähnlich
Philips
84055100
ab € 7,89*
Ähnlich
Philips
28476115
ab € 9,78*
Ähnlich
Philips
928026384070
ab € 9,70*
Ähnlich
Philips
928027484070
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.