Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER TL-E Circular - TL-E 40W/830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-6174
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     28476115
EAN/GTIN:
     8711500284761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe Ringform
Leuchtstofflampe Rund

Philips - MASTER TL-E Circular - TL-E 40W/830

Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.
Lampenleistung: 40.8W, Rohrdurchmesser: 30.9mm, Ringdurchmesser: 406.4mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 3200lm, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 41kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 13000h, Lampenbezeichnung: sonstige, Sockel: G10q, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Lampenform: Ring, Lampenlichtausbeute: 78lm/W, Lichtfarbe: 830, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K
EAN/GTIN: 8711500284761
GPC/12NC: 928027483070
Weitere Informationen:
Sockel:
G10q
Leistung:
40.8 W
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
3200 lm
Mittlere Lebensdauer:
13000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
41,00 kWh/1000h
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,96*
€ 14,67*
1 Tag
14
1
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 15,01*
1
€ 5,00*
ab € 11,52*
€ 16,35*
12
€ 5,95*
ab € 13,23*
€ 16,38*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 17,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
872790084050600
ab € 8,87*
Ähnlich
Philips
84053700
ab € 9,28*
Ähnlich
Philips
84055100
ab € 9,94*
Ähnlich
Philips
55967815
ab € 10,46*
Ähnlich
Philips
928026384070
ab € 8,96*
Ähnlich
Philips
928027484070
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.