Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049361
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     28476115
EAN/GTIN:
     8711500284761
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe Ringform
Leuchtstofflampe Rund
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Spannung
110 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
406.4 mm
Gewicht
250 g
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Glühbirnengröße
C-T9
Fassungs-/Sockeltyp
G10Q
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
3200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rund
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
8 mg
Bemessungsleistung
40 W
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
13000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
438
Chromatizität Koordinate Y
403
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
420 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
44 kWh
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
872790084050600
ab € 9,49*
Ähnlich
Philips
84053700
ab € 9,75*
Ähnlich
Philips
84055100
ab € 7,89*
Ähnlich
Philips
55967815
ab € 10,60*
Ähnlich
Philips
928026384070
ab € 9,70*
Ähnlich
Philips
928027484070
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.