Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 3W kl E10 15V Schaft farblos 61313W15VE10UNV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kerzenlampe 3W kl E10 15V Schaft farblos
Kerzenlampe 3W kl E10 15V Schaft farblos
Artikel-Nr.:
     262-B724A16
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300853147
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Ersatzlampen Weihnachtskette
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe 3W kl E10 15V Schaft farblos 61313W15VE10UNV1
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
15 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
103 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Schaft | Standard
Lampenleistung:
3 W W
Lampenspannung:
15 - 15 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E10
Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Schaftkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, sockel e10 osram, leuchtmittel e10, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
600
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 0,99*
26 Tage
unbekannt
600
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,12*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,36*
3 Tage
1
1
€ 7,50*
ab € 0,82*
€ 1,45*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 594,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.