Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPECIAL 3 W 15 V E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300853147
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300853147
EAN/GTIN:
     4050300853147
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Ersatzlampen Weihnachtskette
Flackerkerze
Kerzenform
Weihnachtskerzen-Lampen. Anwendungsgebiete: Lichterketten. Dekorative Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
15 V
Lichtstrom:
9 lm
Sockel:
E10
Für Lichterkette:
false
Durchmesser:
15.0 mm
Gesamtlänge:
103.00 mm
Krypton:
false
Flackerkerze:
false
Stoßfest:
false
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.