Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkerze 3W f.Weihnachtskette CIK 15tlg 15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4922604
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     6131-3W-15V-E10-UNV1
EAN/GTIN:
     4050300853147
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Ersatzlampen Weihnachtskette
Flackerkerze
Kerzenform
Lampenleistung: 3 W, Sockel: E10, Lichtstrom: 9 lm, Gesamtlänge: 103 mm, Durchmesser: 15 mm, Stoßfest: false, Krypton: false, Flackerkerze: false, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Lampenspannung: 15 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
6131-3W-15V-E10-UNV1
Ident Code:
853147
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 0,98*
26 Tage
unbekannt
600
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 1,11*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,35*
3 Tage
1
1
€ 7,50*
ab € 0,79*
€ 1,42*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.