Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4922604 Herst.-Nr.: 6131-3W-15V-E10-UNV1 EAN/GTIN: 4050300853147 |
| |
|
| | |
| Lampenleistung: 3 W, Sockel: E10, Lichtstrom: 9 lm, Gesamtlänge: 103 mm, Durchmesser: 15 mm, Stoßfest: false, Krypton: false, Flackerkerze: false, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Lampenspannung: 15 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | 6131-3W-15V-E10-UNV1 | Ident Code: | 853147 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Schaftkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, sockel e10 osram, leuchtmittel e10, BA-Kolben, AGL, Kronleuchter-Lampe, Glühlampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 600 | | € 5,95* | ab € 0,79* | € 0,98* | | | | Lager 6318 | | | | 600 | | € 5,50* | ab € 0,90* | € 1,11* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,92* | € 1,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 0,79* | € 1,42* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,98* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück | Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 666,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|