Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Edst IP66 B300xH380xT210mm m.MPL unbeh AX1302.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B665G13
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1302000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ip 66
schaltschrank rittal
schaltschrank
Schaltschrank Edst IP66 B300xH380xT210mm m.MPL unbeh AX1302.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlösser:
1
Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
300 mm mm
Freistehend:
ja
Höhe:
380 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 353,15*
€ 406,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 350,36*
€ 406,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 351,28*
€ 407,92*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 413,74*
€ 472,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,79*
€ 484,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,95*
€ 479,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,90*
€ 460,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,67*
€ 447,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,36*
€ 416,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 55,11*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,85*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,66*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,24*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,94*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,10*
Zubehör
Rittal
2433010
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.