| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-109514 Herst.-Nr.: 2433010 EAN/GTIN: 4028177938144 |
| | |
|
| | |
| - Wandbefestigungshalter für Rittal KX/AX
- Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Wandabstand: 20 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit: 4 Stück
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Wandbefestigungshalter | Wandabstand: | 20 mm | Material: | 1.4301 (Edelstahl/304) | Verpackungseinheit: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Gehäuse, Schaltschränke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,81* | € 28,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,16* | € 28,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,12* | € 28,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,43* | € 28,72* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,76* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|