Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank Rittal AX 1302.000 - 300 x 380 x 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109531
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1302000
EAN/GTIN:
     4028177815070
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ip 66
schaltschrank rittal
schaltschrank
  • AX Kompakt-Schaltschrank
  • Maße (B x H x T): 300 x 380 x 210 mm
  • Anzahl Türen: 1
  • Vorreiberverschluss: 1
  • Dichtung: PU
  • Material: 1.4404 (AISI 316L)
  • Oberfläche: Strichschliff (Korn 400)
  • Schutzart: IP66
  • Inkl. Montageplatte aus Stahlblech (250 x 355 mm)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kompakt-Schaltschrank
Anzahl Türen:
1
Baureihe:
AX
Gehäusefarbe:
Strichschliff (Korn 400)
Breite:
300 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
210 mm
Material:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Dichtung:
PU
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
BUREAU VERITAS | cUL | DNV GL | LR | UL
Lieferumfang:
inkl. Montageplatte und Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Schaltschränke, hygienisch, Rittal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,02*
€ 410,68*
€ 5,95*
ab € 350,66*
€ 410,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 352,08*
€ 411,90*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,91*
€ 480,31*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,31*
€ 571,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,63*
€ 568,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,45*
€ 536,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,95*
€ 521,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,91*
€ 488,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,80*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,76*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,66*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,19*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,93*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,12*
Zubehör
Rittal
2433010
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.