Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 4p 400V 40A 0,03A 4,5TE REG 10kA 3kAstoß DFS4040-4/0,03-BSKNAHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ B SK, NOT-AUS-Funktion, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ B SK, NOT-AUS-Funktion, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ B SK, NOT-AUS-Funktion, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ B SK, NOT-AUS-Funktion, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ B SK, NOT-AUS-Funktion, N-li, HD
Artikel-Nr.:
     262-B637F97
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09134861HD
EAN/GTIN:
     4014712233881
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 4p 400V 40A 0,03A 4,5TE REG 10kA 3kAstoß DFS4040-4/0,03-BSKNAHD
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
40 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Verlustleistung:
2.2 W
Verschmutzungsgrad:
2
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma 4polig 40a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,82*
€ 929,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,99*
€ 917,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,96*
€ 874,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,95*
€ 844,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,08*
€ 798,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.