Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner Kst ws Highspeed 1000W II Beweg 100,8cbmh 71dB IP23 268x304x182mm AIRSTART-C1WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B625I81
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     017082
EAN/GTIN:
     4011240017082
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
Näherungsschalter
Händetrockner Kst ws Highspeed 1000W II Beweg 100,8cbmh 71dB IP23 268x304x182mm AIRSTART-C1WEIß
Weitere Informationen:
Anschlussleistung Heizelement:
1000 - 1000 W
Anschlussleistung Lüfter:
500 - 1000 W W
Betriebsgeräusch:
71 dB dB
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Breite:
268 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
50/60 Hz
Gewicht:
4.2 kg kg
Höhe:
304 mm mm
Luftdurchsatz:
100.8 m³/h m³/h
Mit Steckanschluss:
ja
Schutzart (IP):
IP23
Schutzklasse:
II
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
182 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, handtrockner starmix, sensor handtrockner, händetrockner, Gebläse, Warmlufthändetrockner, Warmlufttrockner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 214,77*
€ 234,36*
Frei Haus
ab € 221,45*
€ 241,09*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 224,49*
€ 243,26*
Frei Haus
ab € 226,26*
€ 245,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,99*
€ 256,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
019604
ab € 219,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.