Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-017082
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     017082
EAN/GTIN:
     4011240017082
MD22
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
Näherungsschalter
Kraftvoll - wirtschaftlich - hygienisch! Dieser AirStar Händetrockner überzeugt mit hervorragender Leistung, modernem Design, einfachster Montage und berührungsloser Aktivierung. Das Gerät mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis aus der Trocknergeneration der Highspeed Compact Klasse, wurde mit der anspruchsvollen starmix Technologie und dem Qualitätsniveau "Made in Germany" entwickelt. Ob Ladengeschäft, Büro, Praxis, Hotel oder Gaststätte, öffentliche Einrichtung oder Fitnessstudio - der AirStar glänzt in jedem Sanitärbereich und sorgt für Hygiene und optimale Trocknung in 17 Sekunden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP23
Mit Raumbeduftung:
false
Schutzklasse:
II
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Betriebsgeräusch:
71 dB
Höhe:
304 mm
Breite:
268 mm
Tiefe:
182 mm
Gewicht:
3.0 kg
Spannung:
230 V | 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
1000 W
Vandalensicher:
false
Mit Steckanschluss:
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
019604
ab € 220,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.