Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 1,55V RW37SR41SW SR41 38mAh Silberoxid Ø7,9x3,6mm V384


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Knopfzelle 1,55V RW37SR41SW SR41 38mAh Silberoxid Ø7,9x3,6mm
Batterie Knopfzelle 1,55V RW37SR41SW SR41 38mAh Silberoxid Ø7,9x3,6mm
Artikel-Nr.:
     262-B556D84
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00384101111
EAN/GTIN:
     4008496245642
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Batterie Knopfzelle 1,55V RW37SR41SW SR41 38mAh Silberoxid Ø7,9x3,6mm V384
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Durchmesser:
7.9 mm mm
Gewicht:
0.93 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
IEC-Bezeichnung:
SR 41
Kapazität:
38 mAh mAh
Nennspannung:
1.55 V
Sonstige Bezeichnung:
RW 37/SR 41 SW
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfbatterie, knopfbatterie, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,80*
1 Tag
215
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,84*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,664*
€ 0,854*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,61*
€ 0,87*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
389
ab € 1,53*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,39*
Ähnlich
Varta
48019
ab € 0,49*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48017
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48021
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
00395 101 111
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.