Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 1,55V RW327SR521SW SR63 14mAh Silberoxid Ø5,9x2,15mm V379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie Knopfzelle 1,55V RW327SR521SW SR63 14mAh Silberoxid Ø5,9x2,15mm
Batterie Knopfzelle 1,55V RW327SR521SW SR63 14mAh Silberoxid Ø5,9x2,15mm
Artikel-Nr.:
     262-B556D79
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00379101111
EAN/GTIN:
     4008496245949
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Batterie Knopfzelle 1,55V RW327SR521SW SR63 14mAh Silberoxid Ø5,9x2,15mm V379
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Durchmesser:
5.9 mm mm
Gewicht:
0.47 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
2.15 mm
IEC-Bezeichnung:
SR 63
Kapazität:
14 mAh mAh
Nennspannung:
1.55 V
Sonstige Bezeichnung:
RW 327/SR 521 SW
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 0,39*
€ 0,60*
10
€ 4,98*
ab € 0,421*
€ 0,651*
5
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,68*
10
€ 3,90*
ab € 0,477*
€ 0,737*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
00329 101 111
€ 0,86*
Sonstiges
Varta
00370 101 111
€ 0,62*
Sonstiges
Varta
00384 101 111
€ 0,82*
Sonstiges
Varta
00393 101 111
€ 1,21*
Sonstiges
Varta
00395 101 401
€ 0,65*
Sonstiges
Varta
00357101111
€ 1,00*
Sonstiges
Varta
V381
€ 1,42*
Sonstiges
Varta
V389
€ 1,46*
Sonstiges
Varta
V399
€ 0,68*
Sonstiges
Varta
344
€ 1,59*
Sonstiges
Varta
397
€ 0,67*
Sonstiges
Varta
48019
€ 0,69*
Sonstiges
Varta
48034
€ 1,68*
Sonstiges
Varta
48036
€ 1,87*
Sonstiges
Varta
00301 101 111
€ 1,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.