Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Mignon 1,2V AA NiMH 2100mAh R6 Ø14,5mm 56706


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akku Mignon 1,2V AA NiMH 2100mAh R6 Ø14,5mm
Akku Mignon 1,2V AA NiMH 2100mAh R6 Ø14,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B556C61
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706101402
EAN/GTIN:
     4008496550654
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku Mignon 1,2V AA NiMH 2100mAh R6 Ø14,5mm 56706
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
0
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
14.5 mm mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
62.46 g
Größenbezeichnung:
Mignon
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
R 6
Kapazität:
2100 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.2 V V
Sonstige Bezeichnung:
AA
Umgebungstemperatur:
-20 - 50 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2100mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,81*
€ 2,24*
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,89*
€ 3,57*
8 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 3,69*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 3,79*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 5,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-416893-00
ab € 6,88*
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 5,69*
Ähnlich
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,71*
Ähnlich
Varta
48078
ab € 1,78*
Ähnlich
Varta
06127 101 401
ab € 1,60*
Ähnlich
Varta
48272
ab € 1,875*
Ähnlich
Varta
56816 101 404
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.