Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 1,5V G13 LR44 AL-MN 1,5V 130mAh Ø11,6x5,4mm V13GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -V13GA
Varta -V13GA
Varta -V13GA
Varta -V13GA
Varta -V13GA
Varta -V13GA
Varta -V13GA
Artikel-Nr.:
     262-B556A71
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04276101401
EAN/GTIN:
     4008496297641
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Batterie Knopfzelle 1,5V G13 LR44 AL-MN 1,5V 130mAh Ø11,6x5,4mm V13GA
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm
Durchmesser:
11.6 mm mm
Gewicht:
1.8 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
IEC-Bezeichnung:
LR 44
Kapazität:
130 mAh mAh
Länge:
0 mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
G13
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (60)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10417
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,34*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,27*
€ 0,36*
2 Tage
67
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,36*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,99*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 7,26*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Zubehör
Varta
00384 101 111
ab € 12,04*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,16*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.