Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 12W Verona 3000K 1100lm Konv 1LED elektr.Trafo direkt m.Schalter 420810107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmbare LED Stehleuchte VERONA schwenkbar, Höhe 126cm, Silber
Dimmbare LED Stehleuchte VERONA schwenkbar, Höhe 126cm, Silber
Dimmbare LED Stehleuchte VERONA schwenkbar, Höhe 126cm, Silber
Dimmbare LED Stehleuchte VERONA schwenkbar, Höhe 126cm, Silber
Dimmbare LED Stehleuchte VERONA schwenkbar, Höhe 126cm, Silber
Dimmbare LED Stehleuchte VERONA schwenkbar, Höhe 126cm, Silber
Dimmbare LED Stehleuchte VERONA schwenkbar, Höhe 126cm, Silber
Dimmbare LED Stehleuchte VERONA schwenkbar, Höhe 126cm, Silber
Artikel-Nr.:
     262-B539B41
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     420810107
EAN/GTIN:
     4017807367614
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 12W Verona 3000K 1100lm Konv 1LED elektr.Trafo direkt m.Schalter 420810107
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
12 - 12 W
Gehäusefarbe:
Nickel
Höhe/Tiefe:
1300 mm
Justierbar:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
700 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,90*
€ 149,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,21*
€ 151,33*
€ 4,95*
ab € 131,31*
€ 162,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 158,58*
€ 195,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
420910107
ab € 97,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
423310107
ab € 78,87*
Ähnlich
TRIO Leuchten
426510107
ab € 65,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.