| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-420810107 Herst.-Nr.: 420810107 EAN/GTIN: 4017807367614 |
| |
|
| | |
| Dimmbare LED Stehleuchte VERONA schwenkbar, Höhe 126cm, Silber Praktisch, funktional und stylisch! Die LED Stehleuchte VERONA aus dem Hause Trio Leuchten besticht durch ihre moderne, schlichte Optik. Neben dem Sofa oder im Flur platziert sorgt die Stehleuchte durch einen Sensordimmer, mit dem die Helligkeit stufenlos angepasst werden kann, für ein angenehmes Lichtambiente. Dank der klassischen Farbgestaltung in Silber matt und Chrom glänzend, lässt sich die 126cm hohe Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren. Das fest verbaute LED mit einer Leistung von 12 Watt und 1100 Lumen garantiert effiziente Beleuchtung in Ihrer Leseecke, im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Über den schwenkbaren Arm und den beweglichen Kopf der Leuchte können Sie den für sich passenden Beleuchtungswinkel einstellen. Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Leseleuchten oder moderner Standbeleuchtung sind, ist die Leuchte VERONA ganz sicher die richtige Wahl. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber matt Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 126 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 60 cm | Zusatz Maße: | Art: Fuß – Durchmesser: 26 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,09 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, LED, stehlampen, stehleuchten, standlampen, standleuchten, leselampen, leseleuchten, für, die, leseecke, zum, lesen, moderne, designer, schwenkbare, mit, schwenkarm, wohnzimmer, schlafzimmer, büro, Esszimmerlampen, hinter, sofa, spot, coole, Silber, stylische, bett, dimmbare, dimmer, minimalistische, ohne, schirm, kleine, schmale, jugendzimmer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,88* | € 150,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,22* | € 152,51* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 131,66* | € 165,02* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,10* | € 197,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|