| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829643110 Herst.-Nr.: 426510107 EAN/GTIN: 4017807525335 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte 'Franklin' nickel 6,5W 3000K Aluminium nickel matt, Glas Acryl opal matt, LM nicht austauschbar mit Touchdimmer stufenlos dimmbar, Farbtemperatur 2700K, 3200K, 4000K einstellbar
6,5W 650lm CCT H1330mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, LED-Stehleuchte, 'Franklin', nickel, 6, 426510107 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,62* | € 84,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 73,64* | € 94,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,93* | € 110,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 87,19* | € 110,86* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,08* | € 177,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|