Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighSpeed-HDMI-Kabel 2m HDMI_A Stecker 16p 61159


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B506E37
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a
HighSpeed-HDMI-Kabel 2m HDMI_A Stecker 16p 61159
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
16
Anzahl der Pole Anschluss 2:
16
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabelqualität:
HighSpeed-HDMI mit Ethernet
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI A
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI A
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.