Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe 12VAC 105dB Kst IP66 ws 1,2A HUPE64012VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe 12VAC 105dB Kst IP66 ws 1,2A
Signalhupe 12VAC 105dB Kst IP66 ws 1,2A
Artikel-Nr.:
     262-B502E70
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     32012
EAN/GTIN:
     4011459320126
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Signalhupe 12VAC 105dB Kst IP66 ws 1,2A HUPE64012VAC
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
105 dB dB
Nennspannung:
12 V V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
1.2 A A
Umgebungstemperatur:
-10 - 50 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hupe - horn 12 v, hupe horn, signalhorn 105db, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,30*
€ 110,48*
€ 5,46*
ab € 93,29*
€ 111,51*
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 115,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,25*
€ 115,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,79*
€ 116,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
32017
ab € 63,48*
Ähnlich
Grothe
32013
ab € 94,99*
Ähnlich
Grothe
32123
ab € 103,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.