Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe 24VDC 105dB Kst IP54 ws 0,9A HUPE65124VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe 24VDC 105dB Kst IP54 ws 0,9A
Signalhupe 24VDC 105dB Kst IP54 ws 0,9A
Artikel-Nr.:
     262-B502E87
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     32123
EAN/GTIN:
     4011459321239
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Signalhupe 24VDC 105dB Kst IP54 ws 0,9A HUPE65124VDC
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
105 dB dB
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.9 A A
Umgebungstemperatur:
-10 - 50 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 24v, hupe horn, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 106,65*
€ 129,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,22*
€ 130,04*
Frei Haus
ab € 111,03*
€ 134,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,52*
€ 140,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,72*
€ 141,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
32017
€ 81,97*
Ähnlich
Grothe
32012
€ 115,43*
Ähnlich
Grothe
32013
€ 118,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.