Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe 240VAC 92dB Kst IP43 gr 0,03A HUPE630240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalhupe 240VAC 92dB Kst IP43 gr 0,03A
Signalhupe 240VAC 92dB Kst IP43 gr 0,03A
Artikel-Nr.:
     262-B502C24
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     31047
EAN/GTIN:
     4011459310479
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Signalhupe 240VAC 92dB Kst IP43 gr 0,03A HUPE630240VAC
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
92 dB dB
Nennspannung:
240 V V
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
2
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.03 A A
Umgebungstemperatur:
-30 - 50 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 92db, hupe horn, grothe signalhupe, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 20,99*
€ 28,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,01*
€ 28,86*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 21,22*
€ 29,12*
€ 5,46*
ab € 21,13*
€ 29,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,26*
€ 30,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
31041
ab € 23,64*
Ähnlich
Grothe
31043
ab € 24,38*
Ähnlich
Grothe
31053
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.