| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B502A69 Herst.-Nr.: 24331 EAN/GTIN: 4011459243319 |
| |
|
| | |
| Läutewerk 24VAC 98dB IP54 Kst ws AP Schnellschl 0,23A LTW911A24VAC Weitere Informationen: | | Durchmesser Glockenschale: | 100 mm mm | Gehäusefarbe: | weiß | Lautstärke: | 98 dB dB | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 24 V V | Schutzart (IP): | IP54 | Schutzart (NEMA): | 3 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0.23 A A | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Tonart: | Schnellschlag | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk 24v, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,45* | € 116,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 98,82* | € 116,79* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,44* | € 118,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,70* | € 121,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,05* | € 129,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|