Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk LTW 911A 24V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk LTW 911A 24V AC
Läutewerk LTW 911A 24V AC
Artikel-Nr.:
     3517I-16770264
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24331
EAN/GTIN:
     4011459243319
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
grothe 24v läutewerk
läutewerk

Läutewerk LTW 911A 24V AC

Das Gehäuse der Großläutewerke ist aus weißem Kunststoff gefertigt, was nicht nur eine ansprechende Optik bietet, sondern auch eine hervorragende Haltbarkeit gewährleistet. Eine wasserdichte Membrantülle ermöglicht die sichere Einführung von Kabeln, selbs
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
100 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
98 dB
Nennspannung:
24 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Signalwecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 96,56*
€ 114,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,09*
€ 114,41*
Frei Haus
ab € 100,25*
€ 118,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,49*
€ 119,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,41*
€ 119,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
24311
ab € 85,84*
Ähnlich
Grothe
24376
ab € 102,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.