| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B501E53 Herst.-Nr.: 56-024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Läutewerk 24VAC 100dB IP44 Metall gr AP Schnellschl 0,43A 56-024 Weitere Informationen: | | Durchmesser Glockenschale: | 154 mm mm | Gehäusefarbe: | grau | Lautstärke: | 100 dB dB | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 24 V V | Schutzart (IP): | IP44 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0.43 A A | Tonart: | Schnellschlag | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,16* | € 77,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,47* | € 77,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,91* | € 79,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,43* | € 83,28* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 70,12* | € 87,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|