| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40075239 Herst.-Nr.: 56-024 EAN/GTIN: 5004100810700 |
| |
|
| | |
| 56-xxx - Alarm-Läutewerke für Wechselspannung - Lautstarkes Alarmläutewerk Masterbell - Schalendurchmesser: 154 mm - Lautstärke: ca. 100 dB(A) - Für Außenmontage wird M ontage-Box 56-66 benötigt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 56-024, 56024, Signalwecker, Klingel, Schallgeber, Schutz, Sicherheit, Signal, Signalgeber, Signalgerät, Wecker, schlagfest, sicher, 1204112 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,47* | € 77,12* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 60,91* | € 79,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,43* | € 83,28* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,16* | € 84,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,12* | € 87,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|