Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehralarm m.Taster Mit Glasscheibe 125x125x71mm LEGRAND038011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 38011 Stromunterbrecher
Legrand 38011 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     262-B449F07
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038011
EAN/GTIN:
     3245060380113
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Feuerwehralarm m.Taster Mit Glasscheibe 125x125x71mm LEGRAND038011
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
125 mm
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 1s 1ö, drucktaster, drucktaster 1s, Druckknopfmelder, Freischaltelement, Handfeuermelder, Handtaster, Hausnotruf, Nichtautomatischer Melder für Gefahrenmeldesystem, Rauchtaster
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,29*
€ 61,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,02*
€ 61,32*
2 Tage
98
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 62,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,18*
€ 62,42*
3 Tage
13
€ 5,80*
ab € 50,50*
€ 64,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8134625
ab € 9,27*
Zubehör
RS Pro
8134518
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.