Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 38011 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 38011 Stromunterbrecher
Legrand 38011 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108428520
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     38011
EAN/GTIN:
     3245060380113
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
402 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8134625
ab € 9,27*
Zubehör
RS Pro
8134518
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.