Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LG.038011 Drucktaster, Not-Aus-Schalter im Gehäuse 230 V/AC 6 A 1 Schließer, 1 Öffner IP44 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317250-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LG.038011
EAN/GTIN:
     3245060380113
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Legrand LG.038011 Drucktaster,Not-Aus-Schalter im Gehäuse 230 V/AC 6 A 1 Schließer,1 Öffner IP44 1 St.

Öffnen des Gehäuses mittels Schraubendreher. Taster mit zwei Positionseinstellungen zur manuellen Betätigung oder zur automatischen Betätigung durch Einschlagen der Scheibe. Mit drei Vorprägungen M20 für Kabeleinführung.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Rot · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schaltspannung: 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP44

Hinweis:
Absperrschloss nachrüstbar. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 125 x 71 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Legrand
Schutzart:
IP44
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
LG.038011
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 1s 1ö, drucktaster, drucktaster 1s, 3245060380113, Legrand, LG.038011, Sicherheitskasten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,29*
€ 61,30*
€ 5,95*
ab € 48,02*
€ 61,32*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 62,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,18*
€ 62,42*
3 Tage
13
€ 5,80*
ab € 50,50*
€ 64,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8134625
ab € 9,27*
Zubehör
RS Pro
8134518
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.