Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 1000A 4p IP20 Einb NOT-AUS WartRep Festeinbau N4-4-1000-S15-PV-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B224B29
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179329
EAN/GTIN:
     4015081744152
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 1000A 4p IP20 Einb NOT-AUS WartRep Festeinbau N4-4-1000-S15-PV-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 - 1500 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
34 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
207 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton-last-trennschalter 4 pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.199,85*
€ 4.398,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.203,70*
€ 4.402,74*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.291,25*
€ 4.491,75*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.747,78*
€ 4.955,19*
Frei Haus
ab € 5.568,37*
€ 5.785,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.402,74*
€ 5.239,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.360,72*
€ 5.189,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.249,57*
€ 5.056,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.203,70*
€ 5.002,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
292194
ab € 9,66*
Zubehör
Eaton
266843
ab € 153,24*
Zubehör
Eaton
266821
ab € 76,35*
Zubehör
Eaton
284472
ab € 96,37*
Zubehör
Eaton
274143
ab € 174,49*
Zubehör
Eaton
266474
ab € 154,94*
Zubehör
Eaton
266450
ab € 113,90*
Zubehör
Eaton
266475
ab € 146,95*
Zubehör
Eaton
266451
ab € 108,25*
Zubehör
Eaton
266472
ab € 154,63*
Zubehör
Eaton
266448
ab € 114,01*
Zubehör
Eaton
266473
ab € 153,47*
Zubehör
Eaton
266449
ab € 113,68*
Zubehör
Eaton
281594
ab € 319,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.