Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN2-A250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B423E31
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259094
EAN/GTIN:
     4015082590949
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 3p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN2-A250
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
58.1 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28
Frei Haus
ab € 551,07*
€ 602,02*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 561,36*
€ 617,54*
Frei Haus
ab € 561,91*
€ 632,47*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 697,59*
€ 760,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 756,66*
€ 822,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,33*
€ 978,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,33*
€ 971,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,14*
€ 945,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,34*
€ 925,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,66*
€ 900,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,90*
Zubehör
Eaton
059775
ab € 4,31*
Zubehör
Eaton
059776
ab € 4,60*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,53*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,51*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 320,44*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 357,54*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 388,25*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,81*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,89*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 397,03*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 374,16*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 179,65*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.