Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p 80-100AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMB1-A100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 100A / Abschaltvermögen 25 kA 440V, Fest, L. 88mm
Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 100A / Abschaltvermögen 25 kA 440V, Fest, L. 88mm
Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 100A / Abschaltvermögen 25 kA 440V, Fest, L. 88mm
Artikel-Nr.:
     262-B423B63
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259079
EAN/GTIN:
     4015082590796
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Leistungsschalter 100A 3p 80-100AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMB1-A100
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
440 - 440 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 - 1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
21.9 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 - 100 A
Weitere Suchbegriffe: Klöchner-Möller-Leistungsschalter, Möller-Leistungsschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,88*
€ 228,66*
Frei Haus
ab € 198,56*
€ 235,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,67*
€ 250,34*
Frei Haus
ab € 229,18*
€ 262,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 235,06*
€ 269,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,73*
Zubehör
Eaton
104611
ab € 664,32*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 236,94*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,54*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 121,54*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 148,78*
Zubehör
Eaton
138538
ab € 109,87*
Zubehör
Eaton
138540
ab € 137,52*
Zubehör
Eaton
171798
ab € 72,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.