Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 5p 32A IP67 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung 239


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker 5p 32A IP67 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung
CEE-Stecker 5p 32A IP67 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung
Artikel-Nr.:
     262-B417D88
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     239
EAN/GTIN:
     4015609000326
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32a ip67
cee stecker
CEE-Stecker 5p 32A IP67 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung 239
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
32 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 56,42*
€ 64,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 58,08*
€ 73,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,83*
€ 76,12*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 60,48*
€ 76,94*
1
€ 5,46*
ab € 61,16*
€ 77,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 649,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
219SL
ab € 20,57*
Ähnlich
Walther
219
ab € 41,80*
Ähnlich
Walther
231
ab € 16,16*
Ähnlich
Walther
239SL
ab € 33,05*
Ähnlich
Walther
261
ab € 47,92*
Ähnlich
Walther-Werke
260
ab € 38,37*
Ähnlich
Walther
269
ab € 54,01*
Ähnlich
Walther
279
ab € 148,63*
Ähnlich
Walther-Werke
210SL
ab € 6,17*
Ähnlich
Walther-Werke
230
ab € 5,71*
Ähnlich
Walther-Werke
230SL
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.