Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 4S 63A 400V 3,5TE SH463B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschalter REG 4S 63A 400V 3,5TE
Ausschalter REG 4S 63A 400V 3,5TE
Artikel-Nr.:
     262-B344C78
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SH463B
EAN/GTIN:
     3250615589965
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Ausschalter
Wechselschalter
hager hauptschalter 4-polig
Ausschalter REG 4S 63A 400V 3,5TE SH463B
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3.5
Einbautiefe:
65 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
6 kA
Max. Lampenleistung:
0 W W
Min. Bemessungsspannung:
10 V
Polzahl:
4
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter hager, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,11*
€ 47,96*
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 36,35*
€ 47,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,63*
€ 48,61*
€ 5,00*
ab € 38,00*
€ 48,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,95*
€ 73,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 455,56*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,60*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,32*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 773,88*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 575,95*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,77*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,92*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,19*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,67*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,47*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,62*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,93*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,62*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,25*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 152,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.