Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 5TC9200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30
Artikel-Nr.:
     262-B330I21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC9200
EAN/GTIN:
     4001869252506
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Einsatz Jalousiesteuerung
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 5TC9200
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Breite:
70 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Höhe:
70 mm
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP30
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,81*
€ 63,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,04*
€ 66,06*
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 54,16*
€ 70,51*
€ 5,46*
ab € 55,73*
€ 72,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,44*
€ 85,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC9225
ab € 26,54*
Sonstiges
Siemens
5TC9223
ab € 23,13*
Sonstiges
Siemens
5TC9250
ab € 15,23*
Sonstiges
Siemens
5TC9220
ab € 6,93*
Sonstiges
Siemens
5TC9221
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.