Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Abdeckplatte Raumtemperaturregler, Öffner/Wechsler, elektroweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC9220
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC9220
EAN/GTIN:
     4001869252544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
Abdeckung Siemens
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
DELTA i-system elektroweiß Abdeckung Raumtemperaturregler Öffner/Wechsler 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld:
false
Verwendung:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
Schlagfestigkeit:
> IK10
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Oberflächenschutz:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC9225
ab € 26,47*
Sonstiges
Siemens
5TC9223
ab € 22,95*
Sonstiges
Siemens
5TC9250
ab € 15,22*
Sonstiges
Siemens
5TC9221
ab € 5,45*
Sonstiges
Siemens
5TG25810
ab € 1,32*
Sonstiges
Siemens
5TG25811
ab € 2,92*
Sonstiges
Siemens
5TG25820
ab € 2,21*
Sonstiges
Siemens
5TG25822
ab € 5,45*
Sonstiges
Siemens
5TG25821
ab € 5,47*
Sonstiges
Siemens
5TG25830
ab € 3,61*
Sonstiges
Siemens
5TG25832
ab € 9,10*
Sonstiges
Siemens
5TG25831
ab € 8,66*
Sonstiges
Siemens
5TG25840
ab € 6,44*
Sonstiges
Siemens
5TG11113
ab € 2,56*
Sonstiges
Siemens
5TG11123
ab € 4,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.