Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Raumtemp. Regler Öffner 5TC9200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz Raumtemp. Regler Öffner 5TC9200
Einsatz Raumtemp. Regler Öffner 5TC9200
Artikel-Nr.:
     3517I-35387263
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC9200
EAN/GTIN:
     4001869252506
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Einsatz Jalousiesteuerung

Einsatz Raumtemp. Regler Öffner 5TC9200

RAUMTEMPERATURREGLER GERAETEEINSATZ OEFFNER DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
sonstige
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,81*
€ 63,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,04*
€ 66,06*
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 54,16*
€ 70,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,73*
€ 72,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,37*
€ 72,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC9225
ab € 26,54*
Sonstiges
Siemens
5TC9223
ab € 23,13*
Sonstiges
Siemens
5TC9250
ab € 15,23*
Sonstiges
Siemens
5TC9220
ab € 6,93*
Sonstiges
Siemens
5TC9221
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.