Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination AP WG 600 Wechs gr IP44 glz 676W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenkombination AP WG 600 Wechs gr IP44 glz
Steckdosenkombination AP WG 600 Wechs gr IP44 glz
Artikel-Nr.:
     262-B323E87
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     676W
EAN/GTIN:
     4011377323704
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Steckdosenkombination AP WG 600 Wechs gr IP44 glz 676W
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontakt Typ F
Ausführung des Schalters:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
140 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Montageart:
Aufputz
Montagerichtung:
vertikal
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom Steckdose:
16 A A
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumsteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Schweiz, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Wippenschalter, Wippschalter, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, wippschalter 16a, Aufputz-Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Drehschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination mit Wippschalter, Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Schlüsselschalter/SCHUKO-Steckdose, Kombination senkrecht, Kombination waagerecht, Kombination Wippenschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination Wippschalter mit roter Linse/SCHUKO-Steckdose, Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Schalter-/Steckdosenkombination, Steckdose mit Schalter, Steckdosen-/Schalterkombination, Unterputz-Kombination Schalter/Steckdose, Werkstattkombination
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,24*
€ 23,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,29*
€ 23,84*
4 Tage
28
€ 6,40*
ab € 17,35*
€ 23,87*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,56*
€ 25,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,49*
€ 29,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 456,79*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,55*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,33*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 775,23*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,74*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,85*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,20*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 223,97*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,82*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,47*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,70*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,62*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,79*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 129,94*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 152,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.