Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 5f lgr glz CD CD PLUS Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl CDP585LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG CDP585LG Steckdosenzubehör 1 Stück(e)
JUNG CDP585LG Steckdosenzubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-B321G50
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CDP585LG
EAN/GTIN:
     4011377876606
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 5 fach
Einbaurahmen 5f lgr glz CD CD PLUS Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl CDP585LG
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
84 mm
Einbaubreite:
67 mm
Einbauhöhe:
67 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
368 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP2X
Tiefe:
8.6 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 25,64*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,14*
€ 26,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,43*
€ 26,98*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,13*
€ 27,81*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,68*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 455,56*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,60*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,32*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 773,88*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 575,95*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,77*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,92*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,19*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,67*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,47*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,62*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,93*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,62*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,25*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 152,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.