Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose COMPACTA Ø45x36mm Kst IP44 rnd D701DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlwanddose COMPACTA Ø45x36mm Kst IP44 rnd
Hohlwanddose COMPACTA Ø45x36mm Kst IP44 rnd
Artikel-Nr.:
     262-B316H49
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00604911
EAN/GTIN:
     4010105604917
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose COMPACTA Ø45x36mm Kst IP44 rnd D701DO
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
45 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Länge:
0 mm
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP44
Stutzen:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 1,74*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,32*
€ 2,12*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 2,15*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,79*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.