Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Isolierdose 1-fach gr EB D 701 DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-260159
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00604911
EAN/GTIN:
     4010105604917
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Peha Isolierdose 1-fach gr EB D 701 DO Montageart Hohlwand, Form rund, Bauform Gerätedose, Ausführung Einzel, Bestückung ohne, Innentiefe 36mm, Für Anzahl Geräteeinsätze 1, Befestigung der Geräte schrauben, Einführung von hinten, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP20, Deckel ohne, Funktionserhalt ohne, Stutzen ohne, Isolierdose für COMPACTA-Geräte, schwer entflammbar nach VDE 0606 1fach
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Innentiefe:
36 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Deckel:
ohne
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Winddicht:
Nein
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, schalterdose peha, hohlraumdose, verbindungsdose ip44, COMPACTA, Dose, Einbaudose, Isolierdose, Kasten, Klemmenkasten, Unterputz-Einbaudose, Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,74*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,14*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,34*
€ 2,15*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,79*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.