Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 3f edst mt v K.5 Metall f.GEB-K vert Unterputzmontage 13337004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 3f edst mt v K.5 Metall f.GEB-K vert Unterputzmontage
Einbaurahmen 3f edst mt v K.5 Metall f.GEB-K vert Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     262-B304J03
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13337004
EAN/GTIN:
     4011334281955
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen 3f edst mt v K.5 Metall f.GEB-K vert Unterputzmontage 13337004
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
222.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbaubreite:
71.5 mm
Einbauhöhe:
56.5 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
87 mm
Montagerichtung:
vertikal
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
9.9 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, berker 3 fach rahmen, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,80*
€ 29,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,03*
€ 30,03*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 22,91*
€ 31,15*
2 Tage
3
€ 5,80*
ab € 23,72*
€ 32,37*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 24,09*
€ 32,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,59*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,65*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 37,97*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,71*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,55*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,74*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,06*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,54*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,35*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,45*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,77*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,00*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,49*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.