Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 5f edst mt v K.5 Metall f.GEB-K vert Unterputzmontage 13537004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 5f edst mt v K.5 Metall f.GEB-K vert Unterputzmontage
Einbaurahmen 5f edst mt v K.5 Metall f.GEB-K vert Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     262-B304J00
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13537004
EAN/GTIN:
     4011334281979
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen 5f edst mt v K.5 Metall f.GEB-K vert Unterputzmontage 13537004
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
5
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
364.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbaubreite:
71.5 mm
Einbauhöhe:
56.5 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
87 mm
Montagerichtung:
vertikal
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
9.9 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: berker 5fach rahmen, 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 54,55*
€ 69,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 55,08*
€ 70,94*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 57,26*
€ 73,81*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 58,14*
€ 76,55*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,40*
€ 77,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 138,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 456,79*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,55*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,33*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 775,23*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,74*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,85*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,20*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 223,97*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,82*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,47*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,70*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,62*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,79*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 129,94*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 151,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.