Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B304D00 Herst.-Nr.: 4412 EAN/GTIN: 4011334028994 |
| |
|
| | |
| Jalousieschalter UP gr mt Schlüssel 2p 4412 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubklemme | Ausführung: | Schalter 2-polig | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Schlüssel | Farbe: | grau | Halogenfrei: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 35 mm | Montageart: | Unterputz | Polzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Schlüsselschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schlüsselschalter, berker schlüsselschalter up, schlüsseltaster, schlüsseltaster berker, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 80,83* | € 100,10* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,22* | € 100,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,63* | € 102,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,04* | € 104,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,57* | € 105,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|