Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 4412 Elektroschalter Schlüsselschalter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 4412 Elektroschalter Schlüsselschalter Aluminium
Berker 4412 Elektroschalter Schlüsselschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77720946
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4412
EAN/GTIN:
     4011334028994
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
67.7 mm
Höhe
125 mm
Montagetiefe
73 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.