Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter 2p. UP UP-SCHLUESSEL- 4412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselschalter 2p. UP UP-SCHLUESSEL- 4412
Schlüsselschalter 2p. UP UP-SCHLUESSEL- 4412
Artikel-Nr.:
     3517I-25389170
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4412
EAN/GTIN:
     4011334028994
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Jalousieschalter
Rolladenschalter

Schlüsselschalter 2p. UP UP-SCHLUESSEL- 4412

Jalousie-Schlüsselschalter Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44. Jalousie-Schalter mit Tastrastfunktion, Aufdruck, Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, UP-Dose, Deckelverriegelung, Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Elektrische und mechanische Verriegelung:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Elektronisch bedienbar:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,10*
€ 100,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,10*
€ 100,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,45*
€ 102,90*
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 104,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,97*
€ 105,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.