Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 17,6mm Pro M 1055mm 10qmm 63A Stift Isoliert PS3/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene 3ph 17,6mm Pro M 1055mm 10qmm 63A Stift Isoliert
Phasenschiene 3ph 17,6mm Pro M 1055mm 10qmm 63A Stift Isoliert
Artikel-Nr.:
     262-B277I98
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL230001R1060
EAN/GTIN:
     4016779514699
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 10 qmm phasenschiene
Phasenschiene 3ph 17,6mm Pro M 1055mm 10qmm 63A Stift Isoliert PS3/60
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
60
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
60
Isoliert:
ja
Länge:
1055 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
60
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.6 mm
Weitere Suchbegriffe: kammschiene abb, kammschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 23,26*
€ 30,57*
€ 4,00*
ab € 20,92*
€ 30,61*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 30,70*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 30,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,23*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001 - PS-END
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.