Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung MT 10A 500V UC 10x38mm Keramik LEGRAND013410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 10X38 10A Standard Zylindrische
Legrand 10X38 10A Standard Zylindrische
Artikel-Nr.:
     262-B268F44
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     013410
EAN/GTIN:
     3245060134105
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung MT 10A 500V UC 10x38mm Keramik LEGRAND013410
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
120 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsfrequenz:
42 - 62 Hz
Größe:
10x38 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.3 W
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,78*
10
€ 5,46*
ab € 3,75*
€ 4,92*
10
Frei Haus
ab € 3,836*
€ 5,016*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,05*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.